ルアー Rocket Bait RBシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26333206 品番RB95H-012
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

宇宙の果てまでジグミノー。
シャローをスローに引くことの出来るぶっ飛びジグミノーとして、開発されたのがRocket Bait 95。
特徴的なリップにより素早い浮き上がりとタイトローリングアクションを持ち合わせ、シーバスをはじめ、フラットフィッシュや青物にも効果的。
名前負けしない絶対的な飛距離で、遠投性を求められる状況で結果を出してくれます。

仕様【アクション】タイトローリング、【誕生日】2016/11/10 種別シンキング 全長(mm)95 質量(g)30 タイプ95 Heavy ボラ コード4256020 フックフロント:#6リア:#4 アズワン品番64-6416-76 リングサイズ#3 潜行レンジ(cm)20〜200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする