ルアー YOICHI 99 YIシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【アクション】ワイドスラローム、【誕生日】2017/03/31 タイプチャートバックパール 注文コード26333224 品番YI99-002
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は仕様・タイプなど23種類から選べます 他の種類を見る

彼方を射抜く忍びのワザ。
抜群の遠投性能を誇るヘビーウエイトシンキングペンシルのYOICHI 99。
ラフウォーターになりやすい磯のヒラスズキや、広大なサーフを探るフラットフィッシュでは最高の抜群。
カップ形状のフェイスは引き抵抗を感じやすく、水中イメージを的確にアングラーへ伝えます。
また、流れに対して浮き上がりやすい性質を持つため、シャローエリアにもオススメです。

仕様【アクション】ワイドスラローム、【誕生日】2017/03/31 種別シンキング 全長(mm)99 質量(g)28 タイプチャートバックパール コード4256048 フック#3 アズワン品番64-6417-05 リングサイズ#4 潜行レンジ(cm)10〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする