YI99B-010 ルアー YOICHI 99 YIシリーズ アムズデザイン 26333434

ルアー YOICHI 99 YIシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【アクション】スラローム、【誕生日】2018/11/30 タイプシンキング 注文コード26333434 品番YI99B-010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,190
この商品は仕様・タイプなど23種類から選べます 他の種類を見る

彼方を射抜く忍びのワザ。
36gというウェイトで、ノーマルモデルよりもさらなる飛距離を追求しました。
そのクラス最高峰で桁外れの遠投性能だけでなく、一般的なヘビーウェイトのシンキングペンシルより上のレンジを攻めることができるのも特徴。
磯ゲーム、沖のストラクチャー狙い、サーフのボトム攻略の頼もしい存在です。

仕様【アクション】スラローム、【誕生日】2018/11/30 全長(mm)99 質量(g)36 タイプシンキング コード4256096 フック#3 アズワン品番64-6417-53 リングサイズ#4 潜行レンジ(cm)30〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする