曜日別特売
SO140-001 ルアー somari 140 SO140シリーズ アムズデザイン 26333529

ルアー somari 140 SO140シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個タイプレッドヘッド注文コード26333529品番SO140-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,830

スケールが想像を超えるとき。
somari 90のサイズアップモデル、大型ベイトパターン対応のスイムベイトsomari 140。
落ち鮎やコノシロ、イナッコなどの大型ベイトフィッシュを捕食しているランカーシーバスの攻略用として開発された、まさに「スケールの大きい」ルアー。
攻略の幅を広げてくれること間違いなしです!

仕様【アクション】S字アクション、【誕生日】2019/11/10種別スローシンキング全長(mm)140質量(g)62タイプレッドヘッドコード4256109フック#1アズワン品番64-6417-66リングサイズ#4潜行レンジ(cm)10~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする