JBLD704 段ボール棚 PAL 26333546

 

段ボール棚

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード26333546 品番JBLD704
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

倉庫で利用するスチール素材の棚を段ボールで設計した、軽量・頑丈・安全な保管棚です。
保管間口の空いているスペースの有効活用することで従来の保管スペースを1/3に縮小し保管1間口コストをダウンします。また、中量棚やスチールラックでは容易にできなかったスピーディーなレイアウトをハンドリフトで変更できます。
そして、大規模な庫内仕様の変更などにより不要になった棚も一人で簡単に折りたため、処分も従来のスチールラックでは高額だった償却コストの削減に繋がります。

用途倉庫や保管スペースの無駄解消に 寸法(mm)(組立前)925×700 サイズMM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×430×150 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×430×150
注意
※手組の為、寸法に誤差が生じることがあります。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26333546 JBLD704 41518743 TD-M 段ボール保管棚 棚ダン PAL 段ボール保管棚 棚ダン PAL 1セット(20個) 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26333546
2019-08-02
用途:
書類の整理

書類や郵便物や文房具の整理に問題なく使用できます。

対象商品:
26333537
2018-08-17
用途:
書類の整理
有限会社クローバーコミュニケーション 様 (金融・保険業)

プラ棚より扱いやすく
大変満足しております。バックヤードの書類整理
ファイル整理などに使用しております。
ラベリングできるようなシールなど
あれば家庭でも使用できるかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする