ルアー HONEY TRAP HTシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)95 仕様【アクション】スラローム、【誕生日】2006/12/21 タイプ95S コットンキャンディー 注文コード26333660 品番HT95-114
参考基準価格(税別)¥2,540 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は全長・仕様・タイプなど23種類から選べます 他の種類を見る

S字系ゆらぎアクションの甘い罠。
遠投性能と食わせのアクションを持ち備えたシンキングペンシルHONEY TRAP。
ステディリトリーブで揺らぎを伴ったS字アクションが得意。
強い流れにも負けないヘビーウエイトの95Sは、リバーシーバスゲーム、マイクロベイト攻略を得意とする70Sは早春から夏頃の河川や港湾で活躍します!

仕様【アクション】スラローム、【誕生日】2006/12/21 種別シンキング 全長(mm)95 質量(g)25 タイプ95S コットンキャンディー コード4256283 フック#3 アズワン品番64-6419-42 リングサイズ#4 潜行レンジ(cm)30〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする