ルアー HONEY TRAP HTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)95 仕様【アクション】スラローム、【誕生日】2006/12/21 タイプ95S KARUTORA 玉彩 注文コード26333696 品番HT95K-103
参考基準価格(税別)¥2,540 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は全長・仕様・タイプなど23種類から選べます 他の種類を見る

S字系ゆらぎアクションの甘い罠。
ライトウェイトチューニングにより、干潟や河口域といったシャローエリア攻略に特化させたのがこのKARUTORA。
HONEY TRAPの特徴でもあるドリフト性能は軽量化させることにより更に磨きがかかり、スローな攻めをシャローで行うことが可能になりました!
水深や流速に合わせてノーマルモデルと組み合わせて使うと効果的です。

仕様【アクション】スラローム、【誕生日】2006/12/21 種別シンキング 全長(mm)95 質量(g)20 タイプ95S KARUTORA 玉彩 コード4256315 フック#3 アズワン品番64-6419-74 リングサイズ#4 潜行レンジ(cm)30〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする