ルアー Qoop 45 QP45シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプサイトレッドクリアー 注文コード26333958 品番QP45-009
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はタイプなど7種類から選べます 他の種類を見る

音と波で、魅せる・寄せる・場をつくる。
ima初のライトゲーム用ペンシルポッパー、Qoop 45。
メインターゲットはメバルや小型回遊魚です。
カップによるポップ音と、ボールウェイトのコトコトというラトル音により、2つの異なるサウンドを発生します!
腹部にグローボールを内蔵し、常夜灯のない磯場でもルアーを視認することを可能にしました。
30mmクラスの小型トッププラグでは、動きが破錠しやすい傾向があるため、操作性を考えボディは45mmに設定しました。

仕様【アクション】ドッグウォーク、【誕生日】2019/11/30 種別トップウォーター 全長(mm)45 質量(g)3 タイプサイトレッドクリアー コード4256528 フック#12 アズワン品番64-6421-77 リングサイズ#1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする