ルアー RAIKIRI 70 RK70シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプコットンキャンディー 注文コード26334010 品番RK70-003
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はタイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

バイブレーション界にカミナリが落ちる。
ima初のダートに特化したルアー、RAIKIRI 70は「誰でも簡単な操作でダートさせることができるバイブレーション」をコンセプトに開発。
バイブレーションにありがちな不安定な飛行姿勢や針絡みなどのトラブルを取り除き、抜群の飛距離性能も持ちあわせています。
あらゆる状況下で使えるエース級ルアーの登場です!

仕様【アクション】バイブレーション、【誕生日】2020/03/10 種別シンキング 全長(mm)70 質量(g)15 タイプコットンキャンディー コード4256558 フック#6 アズワン品番64-6422-08 リングサイズ#3 潜行レンジ(cm)〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする