ルアー SCHNEIDER 18 SD18シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ玉彩 注文コード26334956 品番SD18-007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,510
この商品はタイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

最も使い勝手の良い中間サイズ。
SCHNEIDERは投げる・巻く・沈めるといった基本性能を徹底的に追及した鉄板バイブレーション。
ビギナーからエキスパートまで快適に扱うことができるスタンダードなルアーです。
シャローレンジからディープレンジまで、あらゆる状況に対応できる3サイズ展開で、シーバスゲーム攻略の幅が大きく広がります。

仕様【アクション】バイブレーション、【誕生日】2018/04/30 種別シンキング 全長(mm)68 質量(g)18 タイプ玉彩 コード4256760 フック#8 アズワン品番64-6424-12 リングサイズ#3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする