PBS1745-8p ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産) 谷口工業 26335129 PBS1745-8p ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産) 谷口工業 26335129

ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 幅(mm)13 長さ(mm)1745 厚さ(mm)0.65 注文コード26335129 品番PBS1745-8p
参考基準価格(税別)¥30,550 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は幅・長さ・厚さなど101種類から選べます 他の種類を見る

純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納

厚さ(mm)0.65 長さ(mm)1745 幅(mm)13 適合機種育良精機:BC-150 刃数(p)8 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26334745
2021-08-31
用途:
鋼材の荒切断
農・林・水産業

以前は純正部品を使用していたが、それよりも、耐久性が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする