ルアー SW 230V gaur SW230シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプゴロウスペシャル 注文コード26335279 品番SW230-008
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はタイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

超スローリトリーブで魅せるVブレード。
特徴的なV字スリットが入ったVブレードはレスポンスの向上と引き重りを大幅に軽減し、超低速でも滑らかな回転を見せシーバスを誘います。
そして、ボディ後方に取り付けられたパドルフィンはフックの絡みを軽減し水平姿勢の安定に貢献し、河川や港湾部の岸壁やピン打ちといった、これまでテイルスピンが苦手としていたポイントの攻略を容易しました。

仕様【アクション】テイルスピン、【誕生日】2015/06/10 種別シンキング 全長(mm)100(ボディ:64) 質量(g)23 タイプゴロウスペシャル コード4256849 ブレードSTREAMVBLADE フックフロント:#10リア:#12 アズワン品番64-6425-02 リングサイズ#2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする