曜日別特売
GK7-105 ルアー GUN吉 7g GK7シリーズ アムズデザイン 26335595

ルアー GUN吉 7g GK7シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード26335595品番GK7-105
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

高いポテンシャルを秘めたバーサタイルジグ。
岸壁ジギングに最適なメタルジグ。
フォールさせるとランダムにスライドアクションを起こす為、フォール時にバイトが多発します。
バーチカルジギングでも的確なアクションをジグに伝えることができ、青物のキャスティングはもちろん、最近ではヒラメのボトム攻略等万能型メタルジグとして様々な応用方法が開発されているほど、高いポテンシャルを秘めたバーサタイルジグなのです。

仕様【誕生日】2011/08/12全長(mm)45(アイ含む)質量(g)7タイプグリピンゴールドコード4256915フック伊勢尼7号アズワン品番64-6425-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする