谷口工業
ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(外材)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(5本)
長さ(mm)
1635
刃数(p)
14
注文コード
26335628
品番
APBS1635-14p
参考基準価格(税別)
¥20,550
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・刃数
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納
厚さ(mm)
0.65
長さ(mm)
1635
幅(mm)
13
適合機種
アサダ:バンドソー170・185・18F、マキタ180・181、レッキス工業:マンティス180
刃数(p)
14
再生紙使用マーク
適合
関連資料:
適合機種及び鋸刃サイズ表