曜日別特売
APBS164-14p ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(外材) 谷口工業 26335646

 

APBS164-14p ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(外材) 谷口工業 26335646
APBS164-14p ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(外材) 谷口工業 26335646

ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(外材)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(5本)長さ(mm)1640刃数(p)14注文コード26335646品番APBS164-14p
参考基準価格(税別)¥20,550販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納

厚さ(mm)0.65長さ(mm)1640幅(mm)13適合機種ベルメックス:RF-1150、マキタ:B-182・183、アサダ:ビーバーバンドソー6・6F刃数(p)14再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする