曜日別特売
APBS177-18p ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(外材) 谷口工業 26335698

 

APBS177-18p ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(外材) 谷口工業 26335698
APBS177-18p ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(外材) 谷口工業 26335698

ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(外材)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5本)長さ(mm)1770刃数(p)18注文コード26335698品番APBS177-18p
参考基準価格(税別)¥21,650販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納

厚さ(mm)0.65長さ(mm)1770幅(mm)13適合機種新ダイワ:RB-18刃数(p)18再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする