抗ウイルスVBおしぼり ルミエール 600枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(600枚) 注文コード26336137 品番LUMI
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

フランス語で「光」という意味を持つ名前に相応しく光沢のあるパッケージに光のリングをあしらった、シンプルながらも高級感あるデザインの紙おしぼりです。
抗ウイルス・抗菌効果のVBを配合。
原料はレーヨンとパルプで石油系化学繊維や接着バインダーを一切使用しておらず、生分解性素材で土に還る、環境に優しい商品です。
アルコール・蛍光塗料は使用しておりません。

仕様【たたみ方】フラットタイプ 成分水、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、VB 材質レーヨンパルプ不織布素材 寸法(mm)【原紙】255×270 坪量(g/m2)【原紙】82 アズワン品番64-6432-41 品質保持期間約6か月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする