PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 軸付研磨
PROXXON(プロクソン)の 軸付ダイヤモンド砥石
ダイヤモンドブレード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26337317
品番
27012
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
カーボングラス、F.R.P、プリント基板の切断に最適です。
用途
カーボングラス、F.R.P、プリント基板の切断。
適合
モデル:No.27006、No.28006、No.28070
材質
ダイヤモンド電着150番
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応