コッピングソウテーブルEX

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26337378 品番27088
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

切断、切り抜き、直線切り、曲線切りなど、複数の切断が可能
折れ曲げ式アーム装備で糸鋸刃の取り付けが簡単になり、切り抜き作業が快適にできる
付属のエアーポンプで切りくずの吹き飛ばしができる

消費電力(W)90W ストローク幅(mm)刃:12 セット内容:糸鋸刃6本L型レンチ1本本体固定クランプ2個集塵アダプター 材質本体テーブル:アルミダイカスト、アーム:アルミダイカスト、ボディー:ABS樹脂 定格使用時間(分)15 アズワン品番64-9673-98 RoHS指令(10物質対応)対応 刃のスピード(回/分)500〜1700回/分

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26337378
2023-07-31
用途:
木彫グループで作品作りに使用している
その他業種

糸鋸刃が折れた場合交換するとき下側の六角ボルト緩めるが折れた個所が、中に残ってしまい、取りずらい本体を逆さまにしてたたかないとでてこないので鋸刃が折れた場合取りやすくしてもらいたい。よろしくお願いいたします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

糸鋸盤の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/copingsawboard_howtouse/
2023-03-08

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする