軸付砥石 GC2本

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26337396 品番26777
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。
WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。
GC砥石は超硬、ガラス、セトモノのような硬い材料の研磨に適しています。

用途ガラス、セトモノ、宝石、金属などの研削、彫刻、研磨 適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473 材質GC砥石150番 シャフト径(Φmm)2.35 サイズ(Φ×mm)樽5×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする