215/45R18 89H スタッドレスタイヤ ESPIA W-ACE FALKEN(住友ゴム) 26337746

スタッドレスタイヤ ESPIA W-ACE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード26337746品番215/45R18 89H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

"ファルケン最新の乗用車用スタッドレスタイヤ。高い氷雪上性能+ウエット性能・高速操縦安定性能を高次元で融合。
ESPIA W-ACEは、先進的なトレッドパターン「ラッセルパターン」とサイプを自在に配置した「タテヨコサイプ」を採用。ラッセルパターンはブロックのエッジ成分を増加、タテヨコサイプの横方向サイプエッジは氷上ブレーキ性能、縦方向サイプエッジは氷上コーナリング性能の向上に寄与している。また、新開発の「アイスホールドゴム」は、ゴム全体は強く、接地面は柔らかくすることに成功。これにより、氷上ブレーキ性能を7%、氷上コーナリング性能を4%、ウエットブレーキ性能を13%向上させた。
ESPIAは、ドイツ語で氷を意味する「Eis」と理想郷「Utopia」を組み合わせた意味。"

タイヤ幅(mm)215偏平率(%)45リム径(inch)18本数1本タイヤサイズ215/45R18 89Hロードインデックス89速度記号H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする