225/45R18 91H スタッドレスタイヤ ESPIA W-ACE FALKEN(住友ゴム) 26337755

スタッドレスタイヤ ESPIA W-ACE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26337755 品番225/45R18 91H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る

"ファルケン最新の乗用車用スタッドレスタイヤ。高い氷雪上性能+ウエット性能・高速操縦安定性能を高次元で融合。
ESPIA W-ACEは、先進的なトレッドパターン「ラッセルパターン」とサイプを自在に配置した「タテヨコサイプ」を採用。ラッセルパターンはブロックのエッジ成分を増加、タテヨコサイプの横方向サイプエッジは氷上ブレーキ性能、縦方向サイプエッジは氷上コーナリング性能の向上に寄与している。また、新開発の「アイスホールドゴム」は、ゴム全体は強く、接地面は柔らかくすることに成功。これにより、氷上ブレーキ性能を7%、氷上コーナリング性能を4%、ウエットブレーキ性能を13%向上させた。
ESPIAは、ドイツ語で氷を意味する「Eis」と理想郷「Utopia」を組み合わせた意味。"

タイヤ幅(mm)225 偏平率(%)45 リム径(inch)18 本数1本 タイヤサイズ225/45R18 91H ロードインデックス91 速度記号H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする