ポリアミド プラストカップホースコネクター 大口径

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26338474 品番GES-12
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別) アウトレット
¥279229
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ポリアミド(6ナイロン)樹脂製のプラスチックホース継手は、特に機械的特性、耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性、耐油性に優れた軽量のホース継手です。
射出成形プラスチック継手は、低圧ガスや流体のシール、部分的真空ラインのシール用として最適です。
本ホース継手とハンドクランプを併用することによって締付けを安定させることができます。

用途産業用水、産業用廃水などの装置に最適です。 仕様【HEX】50 材質PA66ガラス繊維強化ポリアミド66(ブラック) 使用温度範囲(℃)-10〜90※ねじ込み時に1山目がはめ合わせにくい場合は、ねじ込み面との垂直な状態を確認しながら少しづつねじ込んでいって下さい 寸法L1(mm)93 寸法L2(mm)60 寸法d(Φmm)29 コード11600202 荷重たわみ温度(℃)100(1.82MPa) アズワン品番64-6476-76 ねじサイズR1-1/2 タケノコ外径(Φmm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする