曜日別特売
GES-24 ポリアミド プラストカップホースコネクター 大口径 フローバル 26338508

ポリアミド プラストカップホースコネクター 大口径

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード26338508品番GES-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

ポリアミド(6ナイロン)樹脂製のプラスチックホース継手は、特に機械的特性、耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性、耐油性に優れた軽量のホース継手です。
射出成形プラスチック継手は、低圧ガスや流体のシール、部分的真空ラインのシール用として最適です。
本ホース継手とハンドクランプを併用することによって締付けを安定させることができます。

用途産業用水、産業用廃水などの装置に最適です。仕様【HEX】90材質PA66ガラス繊維強化ポリアミド66(ブラック)使用温度範囲(℃)-10~90※ねじ込み時に1山目がはめ合わせにくい場合は、ねじ込み面との垂直な状態を確認しながら少しづつねじ込んでいって下さい寸法L1(mm)131寸法L2(mm)85寸法d(Φmm)65コード11600205荷重たわみ温度(℃)100(1.82MPa)アズワン品番64-6476-79ねじサイズR3タケノコ外径(Φmm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする