北川用幅広 鉄生爪

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 高さ(mm)50 アズワン品番64-6546-78 注文コード26339226 品番B-212W80 H50
参考基準価格(税別)¥32,704 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は高さ・アズワン品番など20種類から選べます 他の種類を見る

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしている為、高品質です。
旋盤チャック用。

材質S-50C 長さ(mm)129 幅(mm)80 高さ(mm)50 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-6546-78 メーカー商品コード837-7443 適合型式【北川チャック型式】B-212 適合チャック外径(inch)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする