北川用幅広 鉄生爪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 高さ(mm)60 アズワン品番64-6547-73 注文コード26339330 品番HO-10W60 H60
参考基準価格(税別)¥25,573 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は高さ・アズワン品番など20種類から選べます 他の種類を見る

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしている為、高品質です。
旋盤チャック用。

材質S-50C 長さ(mm)110 幅(mm)60 高さ(mm)60 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-6547-73 メーカー商品コード837-7545 適合型式【北川チャック型式】AS10/B-10/B-210/HOH-10K/N-10/NL-10 適合チャック外径(inch)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする