北川用幅広 鉄生爪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 高さ(mm)42 アズワン品番64-6547-74 注文コード26339339 品番HO-10W80 H42
参考基準価格(税別)¥27,077 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は高さ・アズワン品番など20種類から選べます 他の種類を見る

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしている為、高品質です。
旋盤チャック用。

材質S-50C 長さ(mm)110 幅(mm)80 高さ(mm)42 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-6547-74 メーカー商品コード837-7546 適合型式【北川チャック型式】AS10/B-10/B-210/HOH-10K/N-10/NL-10 適合チャック外径(inch)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする