アーム[作業工具]
アーム[作業工具]の スクロールチャック
アーム[作業工具]の 爪
北川用幅広 鉄生爪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
高さ(mm)
50
アズワン品番
64-6547-87
注文コード
26339366
品番
HO-12W80 H50
参考基準価格(税別)
¥32,704
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・アズワン品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしている為、高品質です。
旋盤チャック用。
材質
S-50C
長さ(mm)
129
幅(mm)
80
高さ(mm)
50
ピッチ(mm)
1.5
アズワン品番
64-6547-87
メーカー商品コード
837-7560
適合型式
【北川チャック型式】B-12/HOH-12K/N-12/NL-12
適合チャック外径(inch)
12