アーム[作業工具]
アーム[作業工具]の スクロールチャック
アーム[作業工具]の 爪
北川用幅広 鉄生爪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
高さ(mm)
36
アズワン品番
64-6548-49
注文コード
26339418
品番
HO-6W40 H36
参考基準価格(税別)
¥13,371
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・アズワン品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしている為、高品質です。
旋盤チャック用。
材質
S-50C
長さ(mm)
75
幅(mm)
40
高さ(mm)
36
ピッチ(mm)
1.5
アズワン品番
64-6548-49
メーカー商品コード
837-7637
適合型式
【北川チャック型式】B-06/HOB-6/N-06/NL-06
適合チャック外径(inch)
6
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000