北川用幅広 鉄生爪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 高さ(mm)60 アズワン品番64-6548-52 注文コード26339445 品番HO-6W60 H60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,896
この商品は高さ・アズワン品番など20種類から選べます 他の種類を見る

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしている為、高品質です。
旋盤チャック用。

材質S-50C 長さ(mm)75 幅(mm)60 高さ(mm)60 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-6548-52 メーカー商品コード837-7640 適合型式【北川チャック型式】B-06/HOB-6/N-06/NL-06 適合チャック外径(inch)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする