北川用幅広 鉄生爪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 高さ(mm)60 アズワン品番64-6548-68 注文コード26339488 品番HO-8W60 H60
参考基準価格(税別)¥22,230 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は高さ・アズワン品番など20種類から選べます 他の種類を見る

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしている為、高品質です。
旋盤チャック用。

材質S-50C 長さ(mm)95 幅(mm)60 高さ(mm)60 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-6548-68 メーカー商品コード837-7661 適合型式【北川チャック型式】AS08/B-08/B-208/HOH-208/N-08/NL-08 適合チャック外径(inch)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする