グリーンクロス
グリーンクロスの 道路用品
グリーンクロスの 保安・工事灯
グリーンクロスの コーン用セーフティライト
ソーラーキング90
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26339628
品番
1107120131
参考基準価格(税別)
¥6,329
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
新しい発光パターンで視認性が向上しています。
チップLED採用+レンズ効果で明るさアップしました。
明るさに強弱をつけることで注意喚起力アップしました。
工事
仕様
【無日照動作】約14日間(夜間のみ発光)
材質
透明部分:PC/本体:PP
幅(mm)
90
寸法(mm)
90×210(差込部Φ39.7)
色
赤/青緑
高さ(mm)
210
質量(g)
210
径(Φmm)
39.7
奥行(mm)
65
商品番号
217-0676
使用電池
太陽電池(単結晶)
電源タイプ
ソーラー式
アズワン品番
64-6551-45
LED使用数(個)
赤×4個/青緑×2個
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100