グリーンクロス
グリーンクロスの 幕・旗
グリーンクロスの 表示旗
安全旗 小
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26339689
品番
1129020102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,943
工事現場、事務所等に掲揚する旗です。
全国安全週間、または準備期間の掲揚に。
材質
ポンジ
寸法(mm)
700×900(ハトメ2ヵ所・ヒモ付)
取付
ヒモ
商品番号
177-4098
縦(mm)
700
横(mm)
900
表示内容
安全旗小
アズワン品番
64-6553-82