グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 注意・禁止標識
マンガ標識 GE-30 資材置場
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26340075
品番
1146110330
参考基準価格(税別)
¥1,101
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
材質
エコボード
厚さ(mm)
1
商品番号
121-4919
縦(mm)
300
横(mm)
600
表示内容
資材置場
アズワン品番
64-6556-64