グリーンクロス
グリーンクロスの 幕・旗
グリーンクロスの 表示旗
のぼり旗 一人KY活動
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26340109
品番
1148600801
参考基準価格(税別)
¥1,929
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
簡単設置なのぼり旗です。
現場の注意喚起のほか、狭い道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
現場での一人KY活動の推進
セット内容
無し、無し
材質
ポンジ
幅(mm)
450
色
3色
取付
ポール等に設置
商品番号
122-1215
縦(mm)
1800
表示内容
一人現地KYを実施しよう!!
アズワン品番
64-6567-99