超高輝度蓄光反射 縁石鋲

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26340224 品番6300002326
参考基準価格(税別)¥3,171 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

最高クラスの蓄光機能がついた縁石鋲です。
屋外JIS規格「JIS Z 9098 2類の輝度」を満たしている為、屋外でも使用頂けます。
車や自転車に有効な反射と歩行者に有効な蓄光の2つの機能がついています。
夜間安全対策にご使用ください

材質蓄光顔料・反射材・ABS樹脂 幅(mm)110 高さ(mm)11 奥行(mm)110 商品番号176-9245 接着剤エポキシ系推奨 アズワン品番64-6589-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする