ガス標識 GAS-1 酸素

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26340240 品番6300002829
参考基準価格(税別)¥514 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

ガス分別標識になります。
安全標識

材質PP板 厚さ(mm)1 取付ビス・インシュロック等(別売) 摘要穴4スミ 商品番号176-7940 縦(mm)300 横(mm)300 表示内容酸素 アズワン品番64-6593-35 面板寸法(mm)300×300×1厚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする