グリーンクロス
グリーンクロスの 危険物標識
グリーンクロスの ガス標識
グリーンクロスの 高圧ガス標識
ガス標識 GAS-9 窒素
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26340319
品番
6300002837
参考基準価格(税別)
¥514
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ガス分別標識になります。
安全標識
材質
PP板
厚さ(mm)
1
取付
ビス・インシュロック等(別売)
摘要
穴4スミ
商品番号
176-7291
縦(mm)
300
横(mm)
300
表示内容
窒素
アズワン品番
64-6593-43
面板寸法(mm)
300×300×1厚