ガス標識ステッカー GAS-S8 プロパン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26340529 品番6300002858
参考基準価格(税別)¥514 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

ガス分別標識になります。
安全標識

材質塩ビシート 寸法(mm)300×300 取付ステッカー 商品番号176-6531 縦(mm)300 横(mm)300 表示内容プロパン アズワン品番64-6593-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする