ガス標識 GAS-10 アルゴン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26340660 品番6300002871
参考基準価格(税別)¥929 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

ガス分別標識になります。
安全標識

材質PP板 厚さ(mm)1 取付ビス・インシュロック等(別売) 摘要穴4スミ 商品番号176-5302 縦(mm)450 横(mm)450 表示内容アルゴン アズワン品番64-6593-77 面板寸法(mm)450×450×1厚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする