ガス標識マグネット GAS-M6 アセチレン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26340730 品番6300002878
参考基準価格(税別)¥3,271 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ガス分別標識になります。
安全標識

材質マグネット 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)450×450×0.8厚 取付マグネット 商品番号176-5946 縦(mm)450 横(mm)450 表示内容アセチレン アズワン品番64-6593-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする