安全弁付き油圧ジャッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26341439 品番 HF-10R-V
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

セミプロの方でも使える安全弁付きです。
安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。
セミプロやアマチュア用。

ストローク(mm)150 高さ(mm)240〜480 ヘッド径(Φmm)45×47 ねじ(mm)【補助ねじ】90 最低高さH(mm)240 材質 揚力(kN[tf])100(10) アズワン品番64-6732-81 メーカー商品コード202-7238

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする