マサダ製作所
マサダ製作所の ジャッキ
マサダ製作所の オイルジャッキ
安全弁付き油圧ジャッキ 7トン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26341484
品番
HF-7R-V
参考基準価格(税別)
¥17,950
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
セミプロの方でも使える安全弁付きです。
安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。
セミプロやアマチュア用。
安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。
材質
鉄
ストローク(mm)
155
高さ(mm)
230〜465
ヘッド径(Φmm)
38×40
ねじ(mm)
【補助ねじ】80
最低高さH(mm)
230
揚力(kN[tf])
70(7)
アズワン品番
64-6732-86
メーカー商品コード
202-7244
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650