ゲージ付油圧ジャッキ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26341518 品番 MS-1P
参考基準価格(税別)¥76,280 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

圧力計が取り付けられた計量用ジャッキです。
圧力計には能力表示(tonまたはkg)、内圧表示(MPa)が併記しています。
荷重の計量ができるため、破砕試験器や理科機器用プレスなどに利用できます。
破砕試験器や理科機器用プレスなどに。

ストローク(mm)115 高さ(mm)180〜345 ヘッド径(Φmm)25 ねじ(mm)【補助ねじ】50 最低高さH(mm)180 セット内容ハンドル 材質 質量(kg)約3.5 揚程(mm)115 揚力(kN)10 能力(t)1 アズワン品番64-6732-93 メーカー商品コード202-7245

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする