Y.S.PARK(ワイエスパーク)
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の 理美容小物
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の ヘアブラシ・コーム
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の ロール・スケルトン・セット用ブラシ
ロールブラシ YS-DB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26341657
品番
YS-DB24
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
人気のYS-D24が先丸ピンになってリニューアル。 帯電防止シートが静電気の発生を抑えます。
材質(毛)
先玉ウルテム(耐熱プラスチック)/合成樹脂列毎
材質(柄部)
合成樹脂
全長(mm)
225
行数
9行
色
カーボンブラック