ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの ホース
ヤマダコーポレーションの ブレードホース
ホースSK/2m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26341710
品番
695046/SK/2M
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
グリース用の耐油ホースです。
グリース用ホース
材質
内面:NBRゴム、外面:CRゴム
全長(mm)
2000
長さ(m)
2
耐圧(MPa)
18
接続
G1/4×G1/4
商品番号
811-7249
アズワン品番
64-6739-90
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000