石川製作所
石川製作所の 運搬機器
石川製作所の 運搬台車
石川製作所の 固定ハンドル式
プレス製運搬車 均等荷重250
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26342349
品番
216J
参考基準価格(税別)
¥30,743
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ピン式のブレーキシステムによる完全ロックタイプです。
ワンペダル方式で操作性もとても軽い操作です。
ブレーキ調整が不要です。
自在キャスターをロックする足踏みブレーキです。
倉庫
工場
材質
荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)
130
高さ(mm)
230
均等荷重(kg)
250
荷台寸法(幅)(mm)
510
ハンドル高さ(mm)
920
商品番号
182-7297
アズワン品番
64-6744-57
荷台寸法(奥行)(mm)
810
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600