ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ14mm

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26343487 品番SS210-14
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,380 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。
高耐腐食性です。
サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。
食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。

材質ステンレス鋼(AISI 420) 全長(mm)26 差込角(mm)9.5 対辺(mm)14 アズワン品番64-6801-40 対辺6角 メーカー商品コード144-3602

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする