ステンレス製ボールピーンハンマー 300グラム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26344074 品番SS506-300-FB
参考基準価格(税別)¥7,380 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。
高耐腐食性です。
UNE 16588およびUNE 16590に準拠しています。
握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。
サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。
食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。

材質ヘッド:ステンレス鋼(AISI420)、ハンドル:グラスファイバー・ラバー 全長(mm)290 頭径(Φmm)25 商品番号138-4272 頭部長(mm)90 アズワン品番64-6801-99

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする