フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.05tX300wX10M

商品レビューを投稿する
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード26344379 品番MSF100-0.05X300
参考基準価格(税別)¥4,440 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。
耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。
ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。
電線等の電気絶縁に。
各種設備の滑り用ライニング材に。
OA機器の摺動用。

材質フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)300 厚さ(mm)0.05 ホワイト 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-100〜260 商品番号106-0038 アズワン品番64-7269-25 特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする